Motion
262B-MR
Mono aislante con peto FREEFLEX℮ - Negro MR
Artículo MI #14445527
No. Fabricante 262B-MR
Precio223.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono aislante con peto FREEFLEX℮ - Negro MR
Artículo MI #14445527
No. Fabricante 262B-MR
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
Su precio$223.57/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    045242809110
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    045242809110

Descripción general

Descripción del fabricante
262B-MR PETO CON CREMALLERA HASTA EL MUSLO EN GENERAL MR
  • Diseñado para moverse libremente en el trabajo: refuerzo personalizado en la entrepierna y pinzas en las rodillas para arrodillarse y agacharse sin esfuerzo
  • Diseñado para vestir cómodamente: tirantes elásticos y un ajuste sin restricciones
  • Materiales resistentes al viento y al agua: fabricados para proteger contra las condiciones cambiantes del lugar de trabajo
  • Forro acolchado aislante: proporciona el calor necesario para seguir trabajando todo el invierno sin añadir volumen
  • Durabilidad en el lugar de trabajo: rodillas delanteras dobles y zonas de alto desgaste reforzadas con antidesgarro que protegen durante el trabajo
  • Diseño de 8-Pocket reforzado con costuras dobles: permite un mayor almacenamiento y funcionalidad de la herramienta
  • Plaquitas de rodilleras integradas: se adapta a una amplia gama de tamaños de rodilleras