Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242809257
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO045242809257
Descripción general
- Diseñado para moverse libremente en el trabajo: refuerzo personalizado en la entrepierna y pinzas en las rodillas para arrodillarse y agacharse sin esfuerzo
- Diseñado para vestir cómodamente: tirantes elásticos y un ajuste sin restricciones
- Materiales resistentes al viento y al agua: fabricados para proteger contra las condiciones cambiantes del lugar de trabajo
- Forro acolchado aislante: proporciona el calor necesario para seguir trabajando todo el invierno sin añadir volumen
- Durabilidad en el lugar de trabajo: rodillas delanteras dobles y zonas de alto desgaste reforzadas con antidesgarro que protegen durante el trabajo
- Diseño de 8-Pocket reforzado con costuras dobles: permite un mayor almacenamiento y funcionalidad de la herramienta
- Plaquitas de rodilleras integradas: se adapta a una amplia gama de tamaños de rodilleras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee