Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242809288
Descripción general
- Diseñado para moverse libremente en el trabajo: diseño de acción posterior personalizado combinado con movimiento de brazo de rango completo
- Materiales resistentes al viento y al agua: fabricados para proteger contra condiciones cambiantes en el lugar de trabajo
- Forro acolchado aislado: proporciona la calidez necesaria para seguir trabajando todo el invierno sin añadir volumen
- Durabilidad en el lugar de trabajo: codos y hombros reforzados antidesgarro que protegen mientras se trabaja
- Diseñado para vestirse cómodamente: Relaxed Fit con espacio para vestirse cuando bajan las temperaturas
- Diseño de 6-Pocket reforzados con costuras dobles: permite un mayor almacenamiento y funcionalidad de la herramienta
- Cremalleras diseñadas para el lugar de trabajo: el diseño de cremallera frontal blindada resiste los residuos del lugar de trabajo
- Puños ajustables con cierre a presión: permiten un ajuste cómodo y sin costuras con guantes de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog