Motion
E16012XT3YAX315LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E16012XT3YAX315LF3-W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 220 hp, 1000 rpm, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 1000 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446804
No. Fabricante E16012XT3YAX315LF3-W
Precio185,732.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
E16012XT3YAX315LF3-W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 220 hp, 1000 rpm, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 1000 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446804
No. Fabricante E16012XT3YAX315LF3-W
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
Precio185,732.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    3473 lb, 1575.33 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Área peligrosa Iec - Ex/Atex;Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Imregnación constante del flujo de resina;Sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador;Pintura de Rol 5009 205Pc4 ;Dos terminales de conexión a tierra;Sello de aceite de Viton
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    1000 rpm
  • Descripción
    W22Xdb IE3 160 kW 6P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
  • Descripción Palabra clave
    Antideflagrante
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6319 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.958
  • Par de carga completa
    1140 pies-libras
  • Hp
    220 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP56
  • kW
    160 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E16012XT3YAX315LF3-W
  • Categoría del motor
    Antideflagrante
  • Caballos de fuerza del motor
    220 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316 C3
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1000 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Voltaje
    380 a 400 a 415 V, 460 V, 660 a 690 V

Descripción general

Descripción del fabricante
E16012XT3YAX315LF3-W MOTOR 160KW 6P 315L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"