Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1
- Peso4567 lb, 2071.76 kg
Detalles
- Detalles adicionalesÁrea peligrosa Iec - Ex/Atex;Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Imprensión constante del flujo de resina;Sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador;Sello de aceite Viton
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeParte superior
- RPM base1000 rpm
- DescripciónHP:270, F#355M/L, RPM:1000, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
- Descripción Palabra claveAntideflagrante
- Cojinete del extremo de la transmisión6322 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Eficiencia a plena carga0.959
- Hp270 CV;200 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP56
- kW200 kW;270 hp
- Número de catálogo del fabricanteE20012XT3YAX355MLF3W
- Categoría del motorAntideflagrante
- Caballos de fuerza del motor270 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor380-415 V, 460 V, 660-690 V
- Tipo de montajeB3T
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6319 C3
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosATEX, Ex, IEC 60034-1
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1000 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Voltaje380 a 400 a 415 V, 460 V, 660 a 690 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación