Motion
E25012XT3YAX355MLF3W

WEG ELECTRIC CORP
E25012XT3YAX355MLF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 340 hp, 1000 rpm, 3 f, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 1000 rpm
Artículo MI #14446808
No. Fabricante E25012XT3YAX355MLF3W
Precio274,620.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
E25012XT3YAX355MLF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 340 hp, 1000 rpm, 3 f, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 1000 rpm
Artículo MI #14446808
No. Fabricante E25012XT3YAX355MLF3W
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
Precio274,620.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Iec de área peligrosa - Ex/Atex
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    1000 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Hz
    50 Hz
  • Clasificación IP
    IP56
  • kW
    250 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E25012XT3YAX355MLF3W
  • Caballos de fuerza del motor
    340 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Tipo de montaje
    Iec B3 pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    1000 rpm
  • Voltaje
    380 a 400 a 415 V, 460 V, 660 a 690 V

Descripción general

Descripción del fabricante
E25012XT3YAX355MLF3W MOTOR 250KW 6P 355M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"