Motion
PTI20-350psig-1-1-8-28-TC

NOSHOK INC
PTI20-350psig-1-1-8-28-TC

Serie PTI20 Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes
Artículo MI #14464755
No. Fabricante PTI20-350psig-1-1-8-28-TC
Precio2,171.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
PTI20-350psig-1-1-8-28-TC

Serie PTI20 Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes
Artículo MI #14464755
No. Fabricante PTI20-350psig-1-1-8-28-TC
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
Precio2,171.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.2% del span ajustado con 4:1 reducción
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 158
  • Aplicación
    Alimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/2"
  • Conexión eléctrica
    Rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2" hembra
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
  • Rango de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos
  • Requiere energía
    12 V CC a 36 V CC
  • Rango de presión
    87 psi - 350 psi
  • Serie
    Serie PTI20
  • Estándares cumplidos
    Diseñado para suprimir la protección RFI, EMI y ESD

Descripción general

Descripción del fabricante
PTI20-350PSIG-1-1-8-28-TC IND. PRESIÓN
  • Transmisor de presión inteligente
  • Intervalo mín. 87 psi
  • span máx. 350 psi (presión de vacío más baja -15 psig)
  • ±0.2% del span ajustado con 4:1 reducción
  • De 4 mA a 20 mA
  • 2 hilos
  • Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/2"
  • Rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2" hembra
  • cubierta transparente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron