Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.2% del span ajustado con 4:1 reducción
- Rango de temperatura ambiente-4 a 158
- AplicaciónAlimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Tipo de conexiónBrida 150# del American National Standards Institute (ANSI) de 2"
- Conexión eléctricaPG9 prensaestopas
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
- Rango de señal de salida4 mA a 20 mA, 2 hilos
- Requiere energía12 V CC a 36 V CC
- SerieSerie PTI20
- Estándares cumplidosDiseñado para suprimir la protección RFI, EMI y ESD
Descripción general
- Transmisor de presión inteligente
- Intervalo mín. 290 psi
- span máx. 1
- 160 psi (presión de vacío más baja -15 psig)
- ±0.2% del span ajustado con 4:1 reducción
- De 4 mA a 20 mA
- 2 hilos
- Brida 150# del American National Standards Institute (ANSI) de 2"
- PG9 prensaestopas