Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.1% del span ajustado con 10:1 reducción
- Rango de temperatura ambiente-4 a 158
- AplicaciónAlimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Tipo de conexiónBrida 150# del American National Standards Institute (ANSI) de 2"
- Conexión eléctricaPG9 prensaestopas
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
- Rango de señal de salida4 mA a 20 mA, 2 hilos con HART®
- Requiere energía12 V CC a 36 V CC
- SerieSerie PTI30
- Estándares cumplidosCumple con la directiva EMC 2014/30/EU</br>RFI, EMI y protección ESD
Descripción general
- Transmisor de presión inteligente de alta precisión
- Intervalo mín. 4 psi
- span máx. 17.4 psi (presión de vacío más baja -15 psig)
- ±0.1% del span ajustado con 10:1 reducción
- De 4 mA a 20 mA
- 2 hilos con HART®
- Brida 150# del American National Standards Institute (ANSI) de 2"
- PG9 prensaestopas