Motion
PTI30-435psig-1-43-76-71

NOSHOK Inc
PTI30-435psig-1-43-76-71

Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes de alta precisión Serie PTI30
Artículo MI #14465446
No. Fabricante PTI30-435psig-1-43-76-71
Precio3,225.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PTI30-435psig-1-43-76-71

Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes de alta precisión Serie PTI30
Artículo MI #14465446
No. Fabricante PTI30-435psig-1-43-76-71
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
Precio3,225.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.1% del span ajustado con 10:1 reducción
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 158
  • Aplicación
    Alimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Brida 150# del American National Standards Institute (ANSI) de 1-1/2"
  • Conexión eléctrica
    PG9 prensaestopas
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
  • Rango de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos con HART®
  • Requiere energía
    12 V CC a 36 V CC
  • Serie
    Serie PTI30
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la directiva EMC 2014/30/EU</br>RFI, EMI y protección ESD

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE PTI30-435PSIG-1-43-76-71 PTI30
  • Transmisor de presión inteligente de alta precisión
  • Intervalo mín. 72.5 psi
  • span máx. 435 psi (presión de vacío más baja -15 psig)
  • ±0.1% del span ajustado con 10:1 reducción
  • De 4 mA a 20 mA
  • 2 hilos con HART&reg;
  • Brida 150# del American National Standards Institute (ANSI) de 1-1/2"
  • PG9 prensaestopas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo