Motion
PTI30-1450psig-1-1-75-25

NOSHOK Inc
PTI30-1450psig-1-1-75-25

Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes de alta precisión Serie PTI30
Artículo MI #14465497
No. Fabricante PTI30-1450psig-1-1-75-25
Precio2,845.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PTI30-1450psig-1-1-75-25

Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes de alta precisión Serie PTI30
Artículo MI #14465497
No. Fabricante PTI30-1450psig-1-1-75-25
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
Precio2,845.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.1% del span ajustado con 10:1 reducción
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 158
  • Aplicación
    Alimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Diafragma de lavado roscado para brida
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 4 pines
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
  • Rango de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos
  • Requiere energía
    12 V CC a 36 V CC
  • Serie
    Serie PTI30
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la directiva EMC 2014/30/EU</br>RFI, EMI y protección ESD

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE PTI30-1450PSIG-1-1-75-25 PTI30
  • Transmisor de presión inteligente de alta precisión
  • Intervalo mín. 290 psi
  • span máx. 1
  • 450 psi (presión de vacío más baja -15 psig)
  • ±0.1% del span ajustado con 10:1 reducción
  • De 4 mA a 20 mA
  • 2 hilos
  • Diafragma de lavado roscado para brida
  • M12 x 1 4 pines

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo