Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.075% del span ajustado con la 100:1 bajada
- Rango de temperatura ambiente-4 a 158
- AplicaciónAlimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Tipo de conexiónBrida IEC 61518 hembra de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con válvulas de purga
- Conexión eléctricaRosca de tubo nacional (NPT) de 1/2" hembra
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
- Rango de señal de salida4 mA a 20 mA, 2 hilos con HART
- Requiere energía12 V CC a 36 V CC
- SerieSerie PTI40
- Estándares cumplidosCumple con la directiva EMC 2014/30/EU</br>RFI, EMI y protección ESD
Descripción general
- Transmisor de presión inteligente de precisión Premier
- Intervalo mín. 0.15 psi
- span máx. 6.0 psi
- ±0.075% del span ajustado con la 100:1 bajada
- De 4 mA a 20 mA
- 2 hilos con HART®
- Brida IEC 61518 hembra de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con válvulas de purga
- Rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2" hembra