Motion
PTI40-300psig-1-43-81-28-TC

NOSHOK Inc
PTI40-300psig-1-43-81-28-TC

Serie PTI40 Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes de precisión superior
Artículo MI #14465602
No. Fabricante PTI40-300psig-1-43-81-28-TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PTI40-300psig-1-43-81-28-TC

Serie PTI40 Transmisores y transductores de presión industriales inteligentes de precisión superior
Artículo MI #14465602
No. Fabricante PTI40-300psig-1-43-81-28-TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.075% del span ajustado con la 100:1 bajada
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 158
  • Aplicación
    Alimentación y bebidas, pulpa y papel, agua y aguas residuales, generación de energía e industria general
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Brida IEC 61518 hembra de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con válvulas de purga
  • Conexión eléctrica
    Rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2" hembra
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304 (acero inoxidable 316 opcional)
  • Rango de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos con HART
  • Requiere energía
    12 V CC a 36 V CC
  • Serie
    Serie PTI40
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la directiva EMC 2014/30/EU</br>RFI, EMI y protección ESD

Descripción general

Descripción del fabricante
PTI40-300PSIG-1-43-81-28-TC PTI40
  • Transmisor de presión inteligente de precisión Premier
  • Intervalo mín. 3 psi
  • span máx. 300 psi
  • ±0.075% del span ajustado con la 100:1 bajada
  • De 4 mA a 20 mA
  • 2 hilos con HART&reg;
  • Brida IEC 61518 hembra de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con válvulas de purga
  • Rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2" hembra
  • cubierta transparente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo