Motion
10 3V  2500 S

Martin
10 3V 2500 S

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #14470203
No. Fabricante 10 3V 2500 S
Precio2,295.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 3V 2500 S

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #14470203
No. Fabricante 10 3V 2500 S
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
Precio2,295.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
10 3V 2500 S MST POLEA DE ALTA TAPA PULIDA

También puede gustarle