Motion
10 5V  1250 U

Martin
10 5V 1250 U

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 12.5000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #14470216
No. Fabricante 10 5V 1250 U
Precio1,700.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 5V 1250 U

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 12.5000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #14470216
No. Fabricante 10 5V 1250 U
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
Su precio$1,700.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
10 5V 1250 U MST POLEA DE ALTA TAPA PULIDA

También puede gustarle