Motion
12 8V  1500 U

Martin
12 8V 1500 U

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #14470305
No. Fabricante 12 8V 1500 U
Precio8,273.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12 8V 1500 U

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #14470305
No. Fabricante 12 8V 1500 U
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
Precio8,273.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    15.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
12 8V 1500 U MST POLEA DE ALTA TAPA PULIDA

También puede gustarle