Motion
MCP502-24
Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 42.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 4.0000 in de alto, 40.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #14470433
No. Fabricante MCP502-24
Precio2,097.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 42.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 4.0000 in de alto, 40.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #14470433
No. Fabricante MCP502-24
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
Precio2,097.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    40.5000 pulg.
  • En general Altura  
    4.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    42.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MCP502
  • Viaje  
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MCP502-24
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    MCP

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRADOR CENTRAL DE MARCOS DE TOMA MCP502-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle