Motion
MCP515-36
Bastidor de tracción central - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 56.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 5.0000 in de alto, 54.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #14470439
No. Fabricante MCP515-36
Precio2,959.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 56.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 5.0000 in de alto, 54.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #14470439
No. Fabricante MCP515-36
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
Su precio$2,959.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    54.5000 pulg.
  • En general Altura  
    5.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    56.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MCP515
  • Viaje  
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MCP515-36
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    MCP

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRADOR CENTRAL DE MARCOS DE TOMA MCP515-36

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno