Motion
MHD250-24
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie MHD, Tipo de montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 47.2500 in de longitud, Material de acero, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #14470457
No. Fabricante MHD250-24
Precio2,457.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie MHD, Tipo de montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 47.2500 in de longitud, Material de acero, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #14470457
No. Fabricante MHD250-24
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
Su precio$2,457.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.7500 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    47.2500 pulg.
  • Ancho general
    7.1250 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MHD250
  • Viaje  
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    MHD

Descripción general

Descripción del fabricante
MHD250-24 MARCOS DE TOMA DE ALTA RESISTENCIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno