Motion
MHD250-9
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 9.0000 in de recorrido, 26.7500 in de centro de perno, 29.2500 in de longitud, 5.2500 in de altura, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #14470460
No. Fabricante MHD250-9
Precio2,770.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 9.0000 in de recorrido, 26.7500 in de centro de perno, 29.2500 in de longitud, 5.2500 in de altura, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #14470460
No. Fabricante MHD250-9
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
Precio2,770.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    26.7500 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    29.2500 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
MHD250-9 MARCOS DE TOMA DE ALTA RESISTENCIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno