Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho6.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro61.2500 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
- En general Longitud64.0000 pulg.
- Ancho general8.7500 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónMHD350
- Viaje36.0000 pulg.
Detalles
- Material del bastidorAcero
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoBastidores de recogida del bloque de almohadas
- SerieMHD
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación