Motion
MLD50-18
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie MLD, Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 37.5000 in de centro de perno, 39.6250 in de longitud, Material de acero, 5.8750 in de ancho de base
Artículo MI #14470501
No. Fabricante MLD50-18
Precio1,282.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie MLD, Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 37.5000 in de centro de perno, 39.6250 in de longitud, Material de acero, 5.8750 in de ancho de base
Artículo MI #14470501
No. Fabricante MLD50-18
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
Precio1,282.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    37.5000 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    39.6250 pulg.
  • Ancho general
    5.8750 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MLD50
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LDM

Descripción general

Descripción del fabricante
MLD50-18 MARCOS DE TOMA PARA SERVICIO LIGERO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"