Motion
MWS400-12
Bastidor de toma de ranura ancha - Ranura ancha, 12.0000 in de recorrido, 19.7500 in de largo, 8.8125 in de ancho, 2.2500 in de alto, 8.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #14470519
No. Fabricante MWS400-12
Precio489.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de toma de ranura ancha - Ranura ancha, 12.0000 in de recorrido, 19.7500 in de largo, 8.8125 in de ancho, 2.2500 in de alto, 8.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #14470519
No. Fabricante MWS400-12
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
Su precio$489.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.7500 pulg.
  • En general Altura  
    2.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    19.7500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MWS400
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MWS400-12
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    MWS

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA ANCHA DE MARCOS DE TOMA MWS400-12

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"