Motion
NA208-24 con MPF 0696

IPTCI Bearings
NA208-24 W/ MPF 0696

Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 80 mm OD, 56 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #14527417
No. Fabricante NA208-24 W/ MPF 0696
Precio51.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI Bearings
NA208-24 W/ MPF 0696

Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 80 mm OD, 56 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #14527417
No. Fabricante NA208-24 W/ MPF 0696
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
Precio51.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    56 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
2101040807 NA208-24 con MPF 0696 B4 -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo