Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la base0.7188 pulg.
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.8750 pulg.
- Ancho general2.7188 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC212-38
- UPC_NO80067565034