Motion
UCPX17-56
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 3.5000 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #14527742
No. Fabricante UCPX17-56
Precio1,166.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 3.5000 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #14527742
No. Fabricante UCPX17-56
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
Precio1,166.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    96 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    80067575223

Descripción general

Descripción del fabricante
2101046667 UCPX17-56 B4 - BOLA MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo