Motion
08B-19A
Rueda dentada de calibre de serie - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #14538830
No. Fabricante 08B-19A
Precio51.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #14538830
No. Fabricante 08B-19A
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
Precio51.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    7.75 mm
  • Peso
    0.23 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-19A S1 - PIÑONES, MÉTRICO