Motion
140R50
140R50
Artículo MI #14539583
No. Fabricante 140R50
Precio181.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
140R50
Artículo MI #14539583
No. Fabricante 140R50
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
Precio181.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.219 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    5.17 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    6830 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
140R50 140 CARRETE 50FT REMACHADO