Motion
0162045

Tulco Oils
0162045

Aceite para máquina Lubsoil 0162045 - 55 gal, grado ISO 100
Artículo MI #14540567
No. Fabricante 0162045
Precio2,639.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0162045

Aceite para máquina Lubsoil 0162045 - 55 gal, grado ISO 100
Artículo MI #14540567
No. Fabricante 0162045
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
Precio2,639.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor
  • Punto de congelación
    No apto para alimentos
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    35.00 pulg.
  • Ancho general
    23.00 pulg.
  • Peso
    401.38 lb

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, sistemas de engranajes abiertos, turbinas, sistemas de circulación
  • Tipo de base
    PAO
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    Excelente resistencia de la película, rendimiento a bajas y altas temperaturas, compatible con múltiples metales
  • Punto de inflamación
    510 fahrenheit
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0162045
  • Punto de vertido
    -13
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0162045 MP INDUSTRIAL R&O 100 55 GAL
  • Excelente resistencia de la película, rendimiento a bajas y altas temperaturas, compatible con múltiples metales

También puede gustarle