Motion
XB2-4200T2D71T

POWERBLANKET
XB2-4200T2D71T

Calefactor de convección a prueba de explosiones
Artículo MI #14541588
No. Fabricante XB2-4200T2D71T
Precio3,427.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
XB2-4200T2D71T

Calefactor de convección a prueba de explosiones
Artículo MI #14541588
No. Fabricante XB2-4200T2D71T
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
Precio3,427.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.5 pulg.
  • Ancho general
    15.5 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    2000
  • Estándares cumplidos
    CSA C/US
  • Corriente de arranque
    4.2
  • Voltaje
    480V

Descripción general

Descripción del fabricante
CONVECTIO A PRUEBA DE EXPLOSIONES XB2-4200T2D71T

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"