Motion
GE208CT
Calentador de la unidad de aire forzado para servicio regular
Artículo MI #14541610
No. Fabricante GE208CT
Precio2,797.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de la unidad de aire forzado para servicio regular
Artículo MI #14541610
No. Fabricante GE208CT
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
Precio2,797.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • Material
    Acero pintado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    monofásico o trifásico
  • Consumo de energía
    20000
  • Estándares cumplidos
    CSA C/US
  • Corriente de arranque
    34.3
  • Voltaje
    600V

Descripción general

Descripción del fabricante
GE208CT UNIDAD DE AIRE FORZADO DE SERVICIO REGULAR HEA

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"