Motion
PH40011
Calentadores de envolvente de panel de control eléctrico serie PH
Artículo MI #14541717
No. Fabricante PH40011
Precio482.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentadores de envolvente de panel de control eléctrico serie PH
Artículo MI #14541717
No. Fabricante PH40011
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
Precio482.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Material
    Aleación de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    400
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, C/US Safety
  • Corriente de arranque
    3.33
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
PANEL DE CONTROL ELÉCTRICO SERIE PH40011 PH

Los clientes también compraron