Motion
500 1-1/2 X 3/8 CON NYLOC LÍQUIDO EN EL TORNILLO DE FIJACIÓN

Magnaloy
500 1-1/2 X 3/8 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Buje de acoplamiento de mordaza - 1.5000 en mandril
Artículo MI #14547206
No. Fabricante 500 1-1/2 X 3/8 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW
Precio92.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
500 1-1/2 X 3/8 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Buje de acoplamiento de mordaza - 1.5000 en mandril
Artículo MI #14547206
No. Fabricante 500 1-1/2 X 3/8 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW
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
Su precio$92.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8000 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Descripción general

Descripción del fabricante
M50011612-NYLOC 500 CUBO 1-1/2X3/8 CON LIQ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo