Motion
500 2-1/8 X 1/2 CON NYLOC LÍQUIDO EN EL TORNILLO DE FIJACIÓN

Magnaloy
500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Buje de acoplamiento de mordaza - 2.1250 en mandril
Artículo MI #14547253
No. Fabricante 500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW
Precio78.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Buje de acoplamiento de mordaza - 2.1250 en mandril
Artículo MI #14547253
No. Fabricante 500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8000 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Descripción general

Descripción del fabricante
M50020416-NYLOC 500 CUBO 2-1/8X1/2 CON LIQ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo