Motion
PHG SPZ2235

SKF
PHG SPZ2235

Correa trapezoidal envuelta métrica - SPZ, Ancho superior 10 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal 2235 mm, Suave
Artículo MI #14584748
No. Fabricante PHG SPZ2235
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG SPZ2235

Correa trapezoidal envuelta métrica - SPZ, Ancho superior 10 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal 2235 mm, Suave
Artículo MI #14584748
No. Fabricante PHG SPZ2235
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    8 mm
  • Longitud exterior nominal
    2235 mm
  • Ancho superior por hebra
    10 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPZ

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN MÉTRICO PHG SPZ2235
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good