Motion
NU 216 ECP/CNM

SKF
NU 216 ECP/CNM

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho
Artículo MI #14584825
No. Fabricante NU 216 ECP/CNM
Precio686.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 216 ECP/CNM

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho
Artículo MI #14584825
No. Fabricante NU 216 ECP/CNM
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
Su precio$686.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 216 ECP/CNM CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable