Motion
BS2-2218-2RS5/C4GFF

SKF
BS2-2218-2RS5/C4GFF

Cojinete de rodillo esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 48 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14584953
No. Fabricante BS2-2218-2RS5/C4GFF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2218-2RS5/C4GFF

Cojinete de rodillo esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 48 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14584953
No. Fabricante BS2-2218-2RS5/C4GFF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    221

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2218-2RS5/C4GFF BRG RODILLO ESFÉRICO