Motion
23088 CA/C083W509/RM19

SKF
23088 CA/C083W509/RM19

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14585058
No. Fabricante 23088 CA/C083W509/RM19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23088 CA/C083W509/RM19

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14585058
No. Fabricante 23088 CA/C083W509/RM19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    157 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO 23088 CA/C083W509/RM19
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"