Motion
22344 CC/C3W3502/RM10

SKF
22344 CC/C3W3502/RM10

Cojinete de rodillo esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14585093
No. Fabricante 22344 CC/C3W3502/RM10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22344 CC/C3W3502/RM10

Cojinete de rodillo esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14585093
No. Fabricante 22344 CC/C3W3502/RM10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    145 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO DE 22344 CC/C3W3502/RM10 B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"