Motion
PROSCAN2
ProScan – Sensor de proceso en línea
Artículo MI #14587393
No. Fabricante PROSCAN2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ProScan – Sensor de proceso en línea
Artículo MI #14587393
No. Fabricante PROSCAN2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    • El sensor ProScan utiliza la tecnología NIR para detectar de forma precisa e instantánea las transiciones de productos, supervisar la turbidez y medir las concentraciones de productos en todas las etapas de su proceso líquido.• Con tecnología óptica avanzada, ProScan envía un haz de luz al proceso y mide la retrodispersión. La intensidad de esta dispersión es proporcional a la concentración de sólidos.• ProScan actúa como un ojo en su proceso para permitir el control del proceso en tiempo real y permitir una mejor calidad del producto, productividad y ROI de la inversión.• ProScan está autorizado a llevar el símbolo 3-A para el estándar n.o 46: refractómetros y sensores ópticos de absorción de energía.
  • Certificación
    Estándar sanitario 3-A, #46
  • Tipo de conexión
    Abrazadera sanitaria
  • Lente
    Zafiro
  • Material
    Acero inoxidable 316L
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Salida
    4-20 mA
  • Consumo de energía
    0.45
  • Tipo de producto
    Sensores ultravioletas
  • Tipos de productos
    Sensor de procedimientos en línea
  • Tensión de alimentación
    15 a 24

Descripción general

Descripción del fabricante
PROSCAN2 SENSOR DE PROCESO EN LÍNEA PROSCAN
  • Con tecnología óptica avanzada y de microprocesador, ProScan produce una
  • Salida de 4-20 mA que se puede adaptar a una amplia gama de aplicaciones.
  • El sensor se conecta directamente a la línea de proceso y permite el análisis en línea en tiempo real de las corrientes de fluido.
  • La lente de zafiro y la construcción de acero inoxidable 316 soportarán las altas temperaturas,
  • fluctuaciones de temperatura y agentes químicos típicos en los procesos alimentarios.
  • El diseño sencillo permite al personal de la planta instalarlo, ajustarlo y mantenerlo con facilidad.
  • ProScan se puede instalar prácticamente en cualquier lugar de la producción o del flujo de residuos donde es importante detectar interfaces de proceso, supervisar la turbidez o medir las concentraciones de los productos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"