Especificaciones
Dimensiones
- Altura7-9/16 pulg.
- Longitud2-7/16 pulg.
- Caudal mínimo1
Detalles
- Precisión±2 %
- Estándar de calibraciónMonitores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de conexiónRoscas NPT hembra (Ryton®)
- Rango de caudalDe 1 a 15 gpm
- Material de la carcasaPolisulfona +
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento325 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPolisulfona
- Tipo de puertoNPT de 1"
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloViton
- EstiloValor de Clearview
- Rosca estándarNPT
- Materiales húmedosPolisulfona
Descripción general
- El cuerpo transparente permite la inspección visual de las condiciones del fluido. Diagnostique los problemas de un vistazo.
- Permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere tuberías rectas en la entrada o salida.
- Mide menos de 8" de largo y 2-7/16" de diámetro con un diseño de tubo rígido y tuerca de unión.
- Múltiples materiales y calibraciones Disponible con una variedad de materiales húmedos de construcción y calibraciones de medios, el medidor se adaptará bien a su proceso.
- El probado conjunto de medición de pistón de área variable proporciona una indicación de caudal precisa y confiable.