Motion
JVS20BBTNBEX

AW-LAKE COMPANY
JVS20BBTNBEX

JVS20BBTNBEX Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-BB
Artículo MI #14587830
No. Fabricante JVS20BBTNBEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVS20BBTNBEX

JVS20BBTNBEX Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-BB
Artículo MI #14587830
No. Fabricante JVS20BBTNBEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    3.2 pulg.
  • Relación
    hasta 150:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Estándar de calibración
    Calibración logarítmica de 7 puntos
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Rango de caudal
    De 0.02 a 2.0 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L / DIN 1.4404
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de puerto
    1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del eje
    Acero inoxidable 402

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS20BBTNBEX DESPLAZAMIENTO POSITIVO JV-BB