Especificaciones
Detalles
- Precisión± 0.5 %
- Rango de caudalDe 0.02 a 2.0 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tipo de puertoBSPP de 1/8"
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del selloJunta tórica de PTFE
- Material del ejeCarburo de tungsteno
Descripción general
- La sólida construcción de acero inoxidable del SLG y su tamaño compacto hacen que este medidor sea ideal para aplicaciones robóticas donde hay espacio limitado, restricciones de peso y vibración por movimiento.
- Estos medidores son fáciles de usar e instalar, ya que no hay necesidad de tuberías de tramo recto corriente arriba o corriente abajo del caudalímetro.
- Este medidor tiene la capacidad de mantener una precisión constante a pesar de las condiciones de viscosidad cambiantes, con una precisión del +0.5 % de la lectura.
- El medidor puede utilizarse en aplicaciones que requieren flujo bidireccional y se ofrece en tres rangos de flujo diferentes (0.003 a 2.0 GPM).