Motion
TRG11.3755EX2

AW-LAKE COMPANY
TRG11.3755EX2

Serie TRG11.3755EX2 TRG - Caudalímetro de turbina estándar
Artículo MI #14587909
No. Fabricante TRG11.3755EX2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
TRG11.3755EX2

Serie TRG11.3755EX2 TRG - Caudalímetro de turbina estándar
Artículo MI #14587909
No. Fabricante TRG11.3755EX2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.35 pulg.
  • Longitud
    3.00 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Precisión
    ± 1.0 %
  • Estándar de calibración
    Agua del grifo a 70˚F Temperatura
  • Tipo de conexión
    1/2" macho NPT
  • Rango de caudal
    De 0.3 a 3 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L
  • Material del impulsor
    Acero inoxidable 420
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de puerto
    1/2" NPT MACHO
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del eje
    Carburo de tungsteno
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 303

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE TRG11.3755EX2 TRG - TURBINA ESTÁNDAR
  • Resistente y rentable
  • Estándar de la industria
  • VersátilEste medidor es capaz de medir el flujo en línea
  • tamaños de 1/2" a 2".
  • Integración electrónica
  • Este medidor puede proporcionar el caudal mostrado,
  • salidas de totalización, corriente o tensión a través de un
  • variedad de componentes electrónicos compatibles.
  • Mantenimiento simplificado La serie TRG fue diseñada con solo una
  • pieza móvil para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
  • Opciones a prueba de explosiones (EX) disponibles