Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.7 pulg.
- Longitud8.0 pulg.
- Ancho2.4 pulg.
Detalles
- Certificado ATEXII 2 G, Ex d IIB+H2 T5 Gb, Ta = -40°C a +60°C
- Tipo de conexiónDisposiciones de conducto NPT hembra de 3/4"
- Certificación CSAClase I, Div. I, Grupos C, Clase D II, Div. I, Grupos E, F, GClase III
- Rango de frecuencia0-4,500 Hz
- MaterialAluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeMontado de forma remota cuando se utiliza con el sensor HUB-40EX o HUB-41EX.
- Requiere energía9-24 V CC / 200mA (suministrado por el cliente) Clase 2
- Tipo de productoInterruptores de flujo
- Tipo de sensorSensor HUB-40EX con certificación CSA/cUS para áreas peligrosas
- EstiloAcceso doble, aluminio
Descripción general
- Programación de campo sencilla
- El RT-30EX tiene opciones para la monitorización remota del flujo
- Salida de pulso de frecuencia (estándar)
- 4-20mA, escalable por el usuario (estándar)
- Protocolo de comunicación HART (opcional)
- Montaje remoto disponible
- El RT-30EX se puede montar de forma remota cuando se utiliza con el sensor HUB-40EX o HUB-41EX.
- Caja resistente al clima
- El envolvente con certificación NEMA 4X/IP-66 proporciona protección ambiental contra la humedad y los desechos.
- Elija entre las opciones de certificación para áreas peligrosas, que incluyen: cCSAus o ATEX/IECEx
- Opción de protocolo de comunicación HART® para monitorización y programación remotas.
- Para uso con todos los caudalímetros AW-Lake EX.