Motion
RT30EXT01
RT-30EX - Transmisor de caudal nominal para áreas peligrosas
Artículo MI #14588014
No. Fabricante RT30EXT01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RT-30EX - Transmisor de caudal nominal para áreas peligrosas
Artículo MI #14588014
No. Fabricante RT30EXT01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.7 pulg.
  • Longitud
    8.0 pulg.
  • Ancho
    2.4 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    II 2 G, Ex d IIB+H2 T5 Gb, Ta = -40°C a +60°C
  • Tipo de conexión
    Disposiciones de conducto NPT hembra de 3/4"
  • Certificación CSA
    Clase I, Div. I, Grupos C, Clase D II, Div. I, Grupos E, F, GClase III
  • Rango de frecuencia
    0-4,500 Hz
  • Material
    316SS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montado de forma remota cuando se utiliza con el sensor HUB-40EX o HUB-41EX.
  • Requiere energía
    9-24 V CC / 200mA (suministrado por el cliente) Clase 2
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Tipo de sensor
    Sensor HUB-40EX con certificación CSA/cUS para áreas peligrosas
  • Estilo
    Acceso único, 316SS

Descripción general

Descripción del fabricante
RT30EXT01 RT-30EX - CLASIFICADO PARA ÁREAS PELIGROSAS
  • Programación de campo sencilla
  • El RT-30EX tiene opciones para la monitorización remota del flujo
  • Salida de pulso de frecuencia (estándar)
  • 4-20mA, escalable por el usuario (estándar)
  • Protocolo de comunicación HART (opcional)
  • Montaje remoto disponible
  • El RT-30EX se puede montar de forma remota cuando se utiliza con el sensor HUB-40EX o HUB-41EX.
  • Caja resistente al clima
  • El envolvente con certificación NEMA 4X/IP-66 proporciona protección ambiental contra la humedad y los desechos.
  • Elija entre las opciones de certificación para áreas peligrosas, que incluyen: cCSAus o ATEX/IECEx
  • Opción de protocolo de comunicación HART® para monitorización y programación remotas.
  • Para uso con todos los caudalímetros AW-Lake EX.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"