Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.71 pulg.
- Longitud7.99 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónDisposiciones de conducto NPT hembra de 3/4"
- Rango de frecuencia0-4,500 Hz
- MaterialAluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeMontado directamente en caudalímetro o en ubicación remota
- Requiere energía9-24 V CC / 200mA (suministrado por el cliente)
- Tipo de productoInterruptores de flujo
- Tipo de sensorCAPM-15
- EstiloAcceso doble, aluminio
Descripción general
- Opciones para indicación remota
- El RT-30 tiene opciones para la monitorización remota del flujo:
- Salida de pulso de frecuencia (estándar)
- 4-20mA, escalable por el usuario (estándar)
- Protocolo de comunicación HART (opcional)
- Programación de campo sencilla
- Montaje remoto disponible
- Puesta en marcha en minutos
- Montaje flexible
- Disponible en modelos de acceso único y doble
- Se puede montar directamente en el caudalímetro o en una ubicación remota
- Opción de protocolo de comunicación HART® para monitorización y programación remotas