Motion
RT30SDD81
RT-30SD – Transmisor de caudal con pantalla local
Artículo MI #14588024
No. Fabricante RT30SDD81
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RT-30SD – Transmisor de caudal con pantalla local
Artículo MI #14588024
No. Fabricante RT30SDD81
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.71 pulg.
  • Longitud
    7.99 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Disposiciones de conducto NPT hembra de 3/4"
  • Rango de frecuencia
    0-4,500 Hz
  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montado directamente en caudalímetro o en ubicación remota
  • Requiere energía
    9-24 V CC / 200mA (suministrado por el cliente)
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Tipo de sensor
    IR-PB
  • Estilo
    Acceso doble, aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSMISOR DE CAUDAL RT30SDD81 RT-30SD CON
  • Opciones para indicación remota
  • El RT-30 tiene opciones para la monitorización remota del flujo:
  • Salida de pulso de frecuencia (estándar)
  • 4-20mA, escalable por el usuario (estándar)
  • Protocolo de comunicación HART (opcional)
  • Programación de campo sencilla
  • Montaje remoto disponible
  • Puesta en marcha en minutos
  • Montaje flexible
  • Disponible en modelos de acceso único y doble
  • Se puede montar directamente en el caudalímetro o en una ubicación remota
  • Opción de protocolo de comunicación HART® para monitorización y programación remotas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"