Motion
RT50B5C2
Transmisor de flujo alimentado por batería RT-50
Artículo MI #14588033
No. Fabricante RT50B5C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transmisor de flujo alimentado por batería RT-50
Artículo MI #14588033
No. Fabricante RT50B5C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.83 pulg.
  • Longitud
    5.94 pulg.
  • Ancho
    2.64 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    M14 (medidores de engranaje)
  • Requiere energía
    Batería alimentada: batería de 3.6V celdas “C”, reemplazable in situ; vida media estimada de 2 años de uso.
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Tipo de sensor
    Frecuencia del portador (medidores SS, turbinas TRG)
  • Tiempo de respuesta de señal
    50 ms
  • Estilo
    Medidores de engranajes JV-80KL y -90KL

Descripción general

Descripción del fabricante
RT50B5C2 RT-50 TRAN DE FLUJO ALIMENTADO POR BATERÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"