Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada0.04 a 0.1
Detalles
- Detalles adicionalesEl sensor de flujo EDGE se creó sobre la base de la escalabilidad, la flexibilidad y la estabilidad. Su pequeño tamaño y diseño compacto permiten flexibilidad en el diseño del sistema. La carcasa de aluminio anodizado protege los componentes electrónicos para su uso en exteriores. El sensor EDGE incorpora un innovador procesamiento de señales y una herramienta de tabla de linealización que aumenta la precisión del medidor y permite rangos de caudal más amplios. EDGE le permite elegir su salida (pulso, analógica o Modbus). Toda la configuración se facilita a través de una aplicación móvil Bluetooth o un kit de herramientas de software. Este es el sensor de flujo estándar para usar con todas las aplicaciones de medidor de engranajes AW y medidor de flujo de turbina que requieren una salida analógica, de pulso o Modbus. El sensor viene con una tarjeta MicroSD para un almacenamiento de datos cómodo. Salidas disponibles: Modbus analógico (4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V o 2-10V), de frecuencia (push/pull, drenador o surtidor)
- AplicacionesEl sensor de flujo EDGE es ideal para aplicaciones generales cuando se envía una señal analógica, de pulso o Modbus a un PLC u otro sistema de control.
- MaterialAluminio anodizado
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeRoscado estándar
- SalidaPulso (Bluetooth no disponible)
- Tipo de puertoUna entrada de recogida
- Tipo de productoSensores de flujo
- Material del selloBuna-N
- Tipo de sensorCaudalímetro de turbina TRG
Descripción general
- La señal de salida analógica se establece de forma predeterminada en 4-20mA y 0-10V (0-5V, 1-5V y 2-10V seleccionables mediante PC Toolkit o la aplicación móvil "AWL Mobile Toolkit")
- Salida de frecuencia a 5KHz, dependiente del flujo
- Comunicación Modbus
- Excelente linealidad, estabilidad a altas temperaturas y estabilidad a largo plazo
- Impulsado por 12-24VDC
- Resolución de salida analógica de 16 bits
- Bluetooth habilitado para la configuración inalámbrica desde un dispositivo móvil (puede desactivarse de fábrica)
- Comunicación Bluetooth protegida con contraseña
- Conecte el sensor al PC a través del cable USB-C estándar
- Los usuarios pueden actualizar el firmware a través del kit de herramientas para PC